OGK Large-Capacity Back Basket RB-052 Black 1pc

#Nomor SKU S043821075
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB-052
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-9592-41
Mass (g) 1300
Color Black
Dimensions, Width WxHeight HxDepth D (mm) 350x220x490 (bottom: width 280xdepth 420)
M Code 17090377
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a large capacity of 33 liters, the rear basket that can easily load a lot of luggage is compatible with the super-large type free carry system that can easily fit the super basket used for my basket, and the FC adapter (FCS-005) It can be attached and can be used as a removable basket by combining it with the FC base stand (B-2).
* FCS-005 and B-2 are sold separately.
* Cannot be attached to specially shaped frames or carriers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan