Ohm Electric Insulating Tape DE5010K Black 1pc

#Nomor SKU S043818020
Wishlist
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DE5010K
Unit 1pc
Tape Length (m) 10
Tape Width (mm) 50
Tape Thickness (mm) 0.2
Color Black
Base Material PVC, Lead 75ppm or less, Cadmium 75ppm or less
M Code 86990881
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan