SHINWA Hyperbordon Sheet With Tape, No Holes 25WHT-101 1set(100pcx10pack)

#Nomor SKU S043816767
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25WHT-101
Unit 1set(100pcx10pack)
Mass (g) 1.8
Dimensions, WidthxLength (mm) 170x280
Thickness (mm) 0.025
Material OPP
Number of Holes None
Suitable For Strawberry Case-F Case 30
M Code 31316189
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The red easy-open tape that was used to make the package easier to open has been removed from the 2012 edition. The product specifications have not changed. Thank you for your understanding.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan