Paul Marienfeld Hematocrit Capillaries Edta 2909000 1box

Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2909000
Unit 1box
Inner Diameter (Φmm) 1.1 to 1.2
Outer Diameter (φmm) 1.5 to 1.6
Overall Length (mm) 75±0.5
Type EDTA
Wall Thickness (mm) 0.2±0.025
Material Made of high quality glass DIN ISO 12 772 compliant
M Code 76342508
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hematocrit capillaries are for centrifuging blood.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan