Panasonic Handle Lock Cap For N-Bak Type BN20208853 1pc

#Nomor SKU S043813612
Wishlist
Rp17.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN20208853
Unit 1pc
Suitable For (Breaker) 1P of N-BAK50 / N-BAK50H
M Code 38217557
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even if the handle lock cap is attached, the circuit will be cut off if the breaker operates. (Trip-free mechanism) At this time, the handle holds the ON position.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan