Safety 3 Genuine Spare Blade For Self-Propelled Two-Sided Lawn Mower SWM-310 310MM 1pc

Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWM-310 310MM
Unit 1pc
Blade Width (mm) 45
Hole Diameter (φmm) 25
Blade Thickness (mm) 4.5
Length (mm) 310
Mass (g) 420
M Code 17487322
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a genuine equivalent to the wing mower replacement blade.
Wing mower replacement blade

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan