NIPPON ANTENNA Fm Antenna AF-1-SP 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AF-1-SP
Unit 1pc
Number of elements 1
Applicable Mast Diameter (Φmm) 10 to 38
Frequency band (MHz) 76 to 90
Impedance 75Ω
Dimensions (Length LxWidth WxHeight H) (mm) 240x1753x101
Type For horizontal reception
M Code 34984783
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 20 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Due to its excellent sensitivity and directivity, you can receive FM broadcasts with excellent sound quality without multipath (interference by reflected waves).
AF-220 = Compact and lightweight, easy to install. By adopting special metal fittings, it can be mounted on the balcony or ceiling in addition to the conventional mast.
AF-4 = Compact and lightweight, so installation is easy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan