Ohm Electric Eco Ball EFA15EL/12N 1pc

#Nomor SKU S043801930
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EFA15EL/12N
Unit 1pc
Mass (g) 80
Outer Diameter (mm) 55
Overall Length (mm) 55
Power Consumption Rated (W) 12
Bolster E26
Rated Input Current (A) 0.2
Total Luminous Flux (Lm) 760
Achievement rate of energy saving standard (%) 0.93
Power Consumption Efficiency (Lm/W) 63.3
Rated Lifetime (hour) 8000
M Code 53392956
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a compact fluorescent light bulb that can be used as it is for appliances with a general ball (base E26). Brightness equivalent to 60W incandescent light bulb with power consumption of 12W Indoor use only (outdoor use prohibited)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan