Nakabayashi Dust Catcher JCL-HC7GN Green M 1pc

#Nomor SKU S043801237
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JCL-HC7GN
Unit 1pc
Size M
Mass (g) 38
Color Green
Dimensions (mm) [Full length] 215 [Brush part] 75
Material Pattern / PP, Brush / PP, PE
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 20734586
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It catches fine dust firmly with the power of static electricity.
You can easily and quickly clean your computer, OA equipment, etc.
Warning
* Do not use bleach and organic solvents such as benzine and thinner. There is a risk of discoloration.
* After washing with water, be sure to dry before using.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan