Schneider Electric Control Box Xal Series (Kotak Kontrol) XALK178E 1pc

#Nomor SKU S043793297
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XALK178E
Unit 1pc
Contact (a)1(b)1
Protection Class IP65
Type Emergency stop pushbutton box
M Code 7809752
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be installed when you want to install or add to a location away from the operation panel
The high IP65 dustproof and waterproof properties make it ideal for food machines and machines used in dusty environments. The box body is made of impact-resistant polycarbonate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan