Sakae Storage Bin Conductive with Lid Z-1NDTF Black 1pc

#Nomor SKU S043792788
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Z-1NDTF
Unit 1pc
Allowable Load (kg) 4
effective internal dimensions / height (mm) 85
Effective internal dimensions / width (mm) 98
External Dimensions / Height (mm) 92
Capacity (L) 1.4
effective internal dimensions / depth (mm) 181
External Dimensions / Width (mm) 126
Depth (mm) 200
Color Black
Lid Yes
Color (Lid) Transparent
Feature Conductivity
Material Body: Conductive PP, Lid: Transparent PS
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Surface Resistance (ohm) 106 or less
M Code 89541287
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the matrix itself is a conductive layer, its performance is semi-permanent, and it has an antistatic effect as well as an antistatic effect.
For electronic components that dislike static electricity. At work sites, experiments / laboratories, and clean rooms.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan