SHINAGAWA SHOKO Cap VCC-9 Transparent 1bag(1000pc)

#Nomor SKU S043784141
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VCC-9
Unit 1bag(1000pc)
Dimension d1 (Φmm) 6
Dimension L1 (mm) 2
Dimension L3 (mm) 5
Dimensions l4 (mm) 5
Dimensions l5 (mm) 3
Dimension L (mm) 33
Dimension L2 (mm) 18
Dimensions d2 (mm) 3.5 phi
Dimensions t (mm) 0.8
Material Soft PVC
Color Transparent
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 89865938
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 31 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulation cap for spare terminals, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan