Orico 4-Port Clip-Type USB 3.0 Hub ORICO MH4PU-SV Silver 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ORICO MH4PU-SV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mass (g) | 88 |
| USB cable length (cm) | 100 |
| Color | Silver |
| Clip Width (mm) | 10-32 |
| Interface | USB 3.0 |
| Interface-Downstream | USB 3.0 |
| Main Unit Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) | 89x46x23 |
| Power Supply Method | Bus power |
| Transfer Rate (Gbps) | Up to 5 |
| Connector Shape-Downstream | Type-A (female)x4 |
| Connector Shape-Upstream | Type-A (female)x1 |
| Included Accessories | USB cable (100 cm) |
| Number of Ports | PC side: 1, peripheral device side: 4 |
| Operating Environment | -20 to 50⁰C, 85% |
| Suitable Models | Notebook PC, desktop PC |
| M Code | 66306364 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A USB hub with four USB 3.0 ports.
Data transfer and stable power supply are possible.
It can be fixed to a computer, display, or desk with a clip.
Data transfer, power supply
Data transfer and stable power supply are possible.
It can be fixed to a computer, display, or desk with a clip.
Data transfer, power supply
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan