Ricoh 2 Megapixel Compatible C Mount (Small) Fa Len / Machine Vision Len FL-HC0514-2M 1pc

#Nomor SKU S043770892
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL-HC0514-2M
Unit 1pc
Focal Length (mm) 5
Close range (m) 0.1
Mass (g) 102
Back Focus (mm) 10.8
Lens Barrel Length (mm) 44.5
F Value 1.4 to 16
Filter Size (mm) 43 P=0.75
Lens Barrel Diameter (mm) Φ44.5
Mount C mount
Screen Size 1/2 type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Angle of View (°) [Horizontal] 1/3 type 51.4, 1/2 type 65.5
M Code 53124244
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan