MITSUBA SANKOWA Klakson Disc UC Flat untuk Mobil (Horn) UCL-202 1pc

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCL-202
Unit 1pc
Dimensions (WxHxD) (mm) 70x70x31
Frequency (Hz) 370
Sound Pressure (dB/m) 110/2 (99/7)
Type Lo
M Code 19831717
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Genuine sound horn The familiar genuine sound surely conveys danger. The flat horn, which has strong straightness of reliable straight-ahead sound, is easy to hear at high speeds. It is an ultra-thin model that cannot be made with a 31 mm thick body spiral horn. Midrange type safety standard compliant product ECE standard compliant product

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait