Line Seiki Tally Counter with Stand H-102B 1pc

#Nomor SKU S043755998
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H-102B
Unit 1pc
Number of Digits 4
Reset Reset knob
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Type Mount Type
Counting Range 9999
Mounting Hole Diameter (mm) 3.5 (3 locations)
Material Metallic Chrome-Plated Finish
M Code 05248162
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is mainly used to check the number of personnel surveys, unloading operations, etc. Each time you press the button at the top, the number advances by 1.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait