KASHIMURA Accessories Car Suction Cup Mounting Base (Aksesoris Interior Mobil) AT-85 1pc

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-85
Unit 1pc
Suitable Size (mm) 90
M Code 70614137
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A suction cup base that allows you to attach a holder to a textured or curved surface. It can be firmly attached to a curved surface with a vertically split type. Includes a strap to prevent the holder from falling off. Double-sided tape is attached.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan