Kurouto Shikou SSD Case USB-A Connection GW2.5KRU3 (2.5 inch compatible/SATA/1 unit) Black 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GW2.5KRU3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Conform to (inch) | 2.5 |
| Included Accessories | USB cable (Type-A to microB), cushion for drive |
| Jack Dimensions (Width x Length x Height) (mm) | 83x129x15 |
| Supported OS | Windows 11/10/8.1 |
| Transfer Rate (Gbps) | USB 3.2 Gen.1 connection up to 5 (theoretical value), SATA3 6/SATA2 3/SATA 1.5 |
| USB Port | Type-A port USB.2 and USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 |
| M Code | 77573783 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
USB3.2 Gen1 connection 2.5-inch (inch) SSD/HDD drive case Tool-free easy assembly. Since it works with the standard Windows driver, no prior installation work is required. Supports UASP and realizes faster data communication than normal USB connection.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Black%201pc/0kS043751020-1.jpg)