IRIS OHYAMA Space Unit UB-9020 White/light Maple 1pc

#Nomor SKU S043749232
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UB-9020
Unit 1pc
Color White/Light Maple
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) 200x290x880
Number of Connections Up to 2 levels
Where to Use Kitchen/Kitchen
M Code 22734444
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a storage rack that can effectively utilize a small space (gap) in the living room, kitchen, and washroom. Products can be used in combination in the vertical and horizontal directions with the attached connecting bracket. By connecting, it is possible to handle gaps of various sizes. Since the shelves are movable shelves, the height can be adjusted according to the stored items (the pitch spacing of the holes for the shelf support pins is about 3.2 cm).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan