KOGANEI Solenoid Valve 030 Series Direct Acting 030E1 DC24V 1pc

#Nomor SKU S043749034
Wishlist
Rp859.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 030E1 DC24V
Unit 1pc
Assured Pressure Resistance (MPa) 1.05
Dimension A (mm) 56
Dimension B (mm) 49
Dimension C (mm) 63
Dimensions d (mm) 53.2
Flow Characteristics Sonic conductance C (dm³/(s.bar)) 1 (P) → 2 (A) 0.12, 2 (A) → 3 (R) 0.16, effective cross-sectional area (Cv value) (mm²) 1 (P) → 2 (A) 0.6 (0.03), 2 (A) → 3 (R) 0.8 (0.04)
Lead Wire Length (mm) 300
Lubrication Unnecessary
Maximum Operating Frequency (Hz) 5
Mounting Side freedom
Number of Ports 3
Operating Pressure Range (MPa) (Atmosphere and fluid used) 5-50
Operating Temperature Range (°C) 5 to 50
Piping Connection Size M5x0.8
Response Time (s) (When ON/OFF) 0.01/0.025 or less
Shock Resistance (m/s²) 117.7
Suitable fluid Air
Terminal Connection Grommet type
Type of Acting Direct Acting Type
Voltage (V) DC 24
M Code 54949536
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for drive control of all small actuators such as double acting and single acting cylinders with a cylinder diameter of 6 to 20 mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan