Inomata chemical Sanitization Sheet Case 2710 White 1pc

Rp32.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2710
Unit 1pc
Color White
Dimensions (Width x Depth x Height) (cm) 18.1x13.7x7.5
Heat Resistance Temperature (°C) 120
Material Polypropylene
M Code 41733397
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A case that can stylishly store the disinfectant sheet for refilling the toilet. Also compatible with wipes and wet sheets for pets. The corners of the case are rounded for peace of mind. A white color that is clean and fits well in the interior.
Warning
We do not deliver to private homes (detached houses/apartments).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan