KM Sample Bottle SB-L 1box(50pcs)

#Nomor SKU S043741311
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB-L
Unit 1box(50pcs)
Body Color Translucent
Body Diameter x Height (mm) 51x46
Cap Color White
Cap Material PE
Capacity (ml) 50
Material (Gasket) Softlon
Material (Main Unit) PP
Mouth Inner Diameter (mm) 35.7
Size L
M Code 12132916
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with packing. Suitable for various samples. The packing is Softron.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan