Makita Recipro Saw JR3051T 1pc

#Nomor SKU S043734498
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JR3051T
Unit 1pc
Cable Length (m) 2.5
Cutting Capacity to Pipe (mm) 130
Cutting Capacity to Wood (mm) 255
Power Consumption (W) 1200
Power Input (V) AC 100
Stroke (mm) 30
Stroke Number (minute-1) 0-3000
M Code 62475499
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cutting capacity increased by approximately 25% Tool-less blade replacement lightweight standard reciprocating saw

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk