IDEC HS5D Series HS5D-11ZRN Black/red 1pc

#Nomor SKU S043725496
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS5D-11ZRN
Unit 1pc
Color Black/Red (Operation Head Color)
Conduit Size G1/2
Contact Configuration 1NC-1NO
Contact Resistance (miliΩ) 50 or less (initial value)
Electric Shock Protection Class Class II (IEC61140)
Impact Resistance Durability (m/s²) 1000
Insulation Resistance (MΩ) Live metal part - non-charged metal part: 100 or more (at 500V DC megger)/Between different polarity live parts: 100 or more (at 500V DC megger)
Protection Class IP67(IEC60529)
Rated Carrying Current (A) 10
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 4
Rated Insulation Voltage (V) 300
Type metal head type
Vibration Resistance Frequency (Hz) Malfunction: 10 to 55 (Single amplitude: 0.5mm); Endurance: 30 (Single amplitude: 1.5mm)
M Code 06207644
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan