KATO-DENKI (Kato Electric) Hornet Handle Lock LH-11R 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LH-11R
Unit 1pc
AS ONE Part Number 65-1892-12
Dimensions (mm) Approx. 560x100 (minimum)
Handle Diameter (mm) 40 or less
Operating Temperature Range (°C) About -30 to 60
Steering Bar Inner Diameter (mm) Up to 440
M Code 45891153
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For vehicle theft measures!

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan