JEFCOM (DENSAN) Electric Knife Folding Type DK-670D 1pc

Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DK-670D
Unit 1pc
Blade Length (mm) 60
Blade Material 8cr13mov
Dimensions (mm) 165x25
Overall Length (when stored) (mm) 95
Total Length (When Stored) (m) 95
M Code 60684742
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blade design suitable for electrical work The cross-section (hollow grind) shape of the blade is easy to peel and sharpen. When the blade is opened with the liner lock method, it is automatically fixed.
Warning
Be careful not to get injured when inserting or removing the blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan