Max Drum Type Round Tubes For Letter Twin LM-TU480L 1roll

#Nomor SKU S043719785
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM-TU480L
Unit 1roll
Length (m) 70
Suitable Model LM-400, 400II
Tube Inner Diameter (mm) 8 (for 14mm²)
Type LM90085
M Code 06587716
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a low load and is suitable for printing with tube markers made by other companies. Moreover, since it is in a box, it is convenient for storage and the tube does not get dirty.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait