Makita Chainsaw M503 300mm 1pc

#Nomor SKU S043715541
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M503
Unit 1pc
Cable Length (m) 2
Chain Speed (m/s) 7
Chain Type 90PX
Current (A) 8.1
Guide Bar Length (mm) 300
Overall Length (mm) 568
Power Consumption (W) 770
Power Input (V) 100
M Code 58459284
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small, lightweight, and easy to handle. An electric chainsaw can be easily used at 100V. Cutting capacity has also been improved (compared to the manufacturer)
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan