UNIKA Weld Anchor As Type (Angkur Las) AS-1055 1box(100pc)

#Nomor SKU S043709199
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-1055
Unit 1box(100pc)
Depth (mm) Embedding depth / 30
Abrasive Materials Concrete, stone
TRUSCO Number 379-3991
Pilot Hole Diameter (Φmm) 10.5
Mass (g) 37
Outer Diameter (mm) 10
Overall Length (mm) 55
M Code 10040554
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan