Valeo Cabin Filter Wasabi d'Air (Filter Udara Kabin) VCC04624 1pc

#Nomor SKU S043707768
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VCC04624
Unit 1pc
Suitable For Air conditioner filter genuine representative: 87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941
Representative model Voxy (ZRR80G, 80W, 85G, 85W)/ES(AXZH10, 11)/CX-8(KG2P, KG5P)/N-BOX(JF3-4)
Manufacturer Toyota, Lexus, MAZDA, HONDA
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) 120x19x17
M Code 48073097
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Suppresses the recent growth of mold, which is the source of air conditioner odors, and suppresses the occurrence of bad odors.
- Effects last for about 1 year.
- Can be installed at the same time as replacing the air conditioner filter.
Deodorizer for car air conditioner
Warning
*Please ensure that the air conditioner filter has dimensions of at least 2 mm in height and 13 mm in width.
*Please do not use if you are allergic to wasabi.
*Once attached to the air conditioner filter, it cannot be removed. When installing, please check the installation method before proceeding.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait