Unit Signs Valve Card Holder 460-24 1set(5pc)

Rp95.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 460-24
Unit 1set(5pc)
Suitable For (Valve tag) Up to 3mm thickness. Hole diameter Φ4mm
Length (mm) (At the time of setting) Approx. 135
Material Polypropylene
TRUSCO Number 741-6695
Operating Temperature Range (°C) -30-120
Dimensions (mm) 20x322
Thickness (mm) 8
M Code 39292592
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of resin, it is soft and does not rust.
Easy to install and remove, greatly improving workability.
Since the valve tag faces the front, visibility is also improved.
* For indoor piping only.
Warning
For indoor piping only.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan