Unit Tool Beat Holder UN-P2604 1pc

#Nomor SKU S043699827
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UN-P2604
Unit 1pc
Dimensions (D x W x H) (mm) 210x28x35
Mass (g) 186
M Code 31322148
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A convenient tool to prevent the bead from rising when assembling the tire. There are two types in the lineup: a type with a handle that is easy to insert and a compact type that is ideal for carrying.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan