Tajima (TJM DESIGN) Tajima Detachable Parts Case Chest 2-Stages Large SFPCN-CB2L Black 1pc

Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFPCN-CB2L
Unit 1pc
Carrying Capacity (kg) Sef mounting: 1
Color Black
Material Nylon
Mass (g) 170
M Code 75708387
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light and durable nylon series parts case. Can be attached to the harness chest belt. Large size with 2 steps for chest. A field note or smartphone 6.7 inch size fits. * Depending on the equipment used and the shape of the case, it may not be possible to store it. Back pocket internal dimensions: Approx. H185mm x W100mm
For tool storage
Warning
* Be sure to use within the allowable total weight. * Please read the instruction manual carefully before use. * Product specifications are subject to change without notice. Please note.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan