Zebra Surari 0.7 P-BN11-BK5 1pack(5pc)
Rp64.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P-BN11-BK5 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pc) |
| Pen Refills | EQ-0.7 core |
| Method | Knock type |
| Eco Mark Certification Number | 18112119 |
| Series | Slurry |
| Ink Color | Black |
| Product Type | Body |
| Mass (g) | 9.7 |
| Overall Length (mm) | 140 |
| Tip Size (mm) | 0.7 |
| Shank Diameter (mm) | 11 |
| Quantity (pcs) | 5 |
| M Code | 24753619 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 February 2026 |
Informasi Produk
Description
The world's first ballpoint pen is equipped with emulsion ink (※ W/O type emulsion ink) that combines the firm feel of oil-based ink with the smooth lightness of gel (water-based ink). It achieves an unprecedented smooth writing experience and vivid, dark lines. It can also be used for official documents. (※ Fluorescent colors excluded) Recycled materials are used for the barrel, etc.
Warning
Please note that recycled materials are subject to change without notice.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/58S043695188-1.jpg)