WAKO Spa Plus Tire Wax Sponge CW-08 1pc

#Nomor SKU S043691012
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CW-08
Unit 1pc
Dimensions (mm) About 325x115x125
Mass (g) About 134
suitable usage Tire wax
Material (Handle) ABS, PP
Material (Head) PE/PU
Product Type Body
M Code 18374825
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No unpainted corners of the tire. A patterned type that does not get tired and can be waxed without getting your hands dirty. Economical with a replacement head.
For waxing tires. It is arched and can be applied firmly to the edges.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan