Treff Snap Tube Rack For conical Orange 1pc

#Nomor SKU S043690183
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number For conical
Unit 1pc
Number of Tubes/Cylinders 15mLx30, 50mLx20
Dimensions (mm) 207x171x60
Color Orange
Material PP
M Code 68407474
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled rack for 15mL and 50mL conical tubes. When not in use, it can be disassembled and stored in a small space. This is useful when using many tubes at once.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait