Treff Snap Tube Rack

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorOrange
Dimensions (mm)207x171x60
Number of Tubes/Cylinders15mLx30, 50mLx20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled rack for 15mL and 50mL conical tubes. When not in use, it can be disassembled and stored in a small space. This is useful when using many tubes at once.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait