TSUKUSHI KOBO Scaffolding Inspection Items (Bad Weather, Earthquakes Of Medium Or Higher Magnitude, When Assembling Or Changing Scaffolding, Etc.) 90-T 1pc

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90-T
Unit 1pc
Display Items Metal arc welding, etc./Duties of work chief
Type of Sign Hole 4 Sumi
Material SC board
Dimensions (mm) 450X300
Number of Holes 4
Thickness (mm) 1
M Code 46201489
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is now compulsory to appoint an inspector when inspecting scaffolding - Ministry of Health, Labor and Welfare Ordinance No. 22 of 2020 (partial revision of the Safety and Health Regulations) will come into effect from October 1st -

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan