TAKASHO Rooting / Stemming Tape (Both Ear Weave Type) RO-38 Beige 1roll

Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RO-38
Unit 1roll
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (cm) Approximately width 38 cm x length 20 m
Material Jute hemp
Color Beige
Mass (kg) 1.33
Width (mm) 380
Length (m) 20
M Code 89790662
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A binaural type that does not easily fray at the edges.
As it is a binaural weave type, the edges do not fray easily and the finish is beautiful.
It can be used as both a root roll and a trunk roll.
Due to the use of plant fiber, it has breathability, water retention and moisture retention, and has good germination and rooting.
100% soil-friendly natural fiber (jute).
Tape for green trees.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan