SSI Reversible Rack R-96 Natural 1pc

#Nomor SKU S043680276
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R-96 Natural
Unit 1pc
Number of Tubes/Cylinders 0.5mLx96 or 1.5 / 2.0mLx96
Sterilizing Autoclavable
Dimensions (mm) 210x112x27
Material PP
M Code 68408235
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A convenient microtube rack that can be used on both sides. - One side can be used for 0.5 mL and the other side can be used for 1.5/2.0 mL.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan