Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti) N-2 1pc

#Nomor SKU S043679881
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-2
Unit 1pc
Included Accessories Double-sided tape (for preventing side slip)
Material Glass (silvered / humidified end face)
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) 305x406x5
Mass (g) 1450
M Code 25539204
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A water-resistant mirror for bathrooms / washrooms with a moisture-resistant finish on the edge of the mirror end face. - The mirror can be replaced using the current mirror fittings.
A moisture-resistant mirror that allows you to replace the mirror that has become difficult to see due to rust or dirt with the current metal fittings.
Warning
* Please choose the same size as the current mirror * Make sure that the current mirror can be removed

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan