StarTech.com Ps / 2 Keyboard Compatible Ps / 2 To Usb Conversion Adapter (Ps / 2 Female To Usb A Male) GC46MFKEY Purple 1pc

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC46MFKEY
Unit 1pc
Connector Shape PS, 2 (Mini-DIN) [6 pin] Female - USB Type-A [4 pin] Male
Female Mounting PS, 2 (Mini-DIN) [6 pins]
Connector B PS / 2 (6-pin, Mini-DIN)
Connector A USB Type-A [4 pin]
Male Mounting USB Type-A [4 pin
Conversion Type Female - Male
Color Purple
USB type USB2.0
Length (mm) 50
Product Width (mm) 15
Height (mm) 7
Mass (g) 9
M Code 46237267
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1x PS/2 6-pin Mini-DIN connector (female) 1 x USB 'A' male connector
Connect a PS / 2 compatible keyboard to your computer from the USB port
Warning
* This product is designed to be used as a spare replacement adapter for the keyboard that included a PS / 2-USB conversion adapter as an accessory. If your keyboard didn't come with a conversion adapter, try StarTech.com's USB PS2 PC.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan