YAYOI CHEMICAL INDUSTRY Nocobella 432-272 1bag(10pc)

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 432-272
Unit 1bag(10pc)
Material Polypropylene
Height (mm) 128
Width (mm) 150
M Code 86948461
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is made of plastic and is light and easy to handle.
Compared to metal, it does not damage the base and the friction noise is quiet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan