Staedtler Mars Technico Core Holder 780C 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 780C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | (Shaft) PS |
| Method | Knock type |
| Dimensions (mm) | 10x150x8 |
| Mass (g) | 13 |
| Core Diameter (mm) | 2 |
| M Code | 22945667 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A best-selling 2mm core holder for drafting that boasts outstanding balance and durability. There is a simple shaving on the knock part.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan