Staedtler Mars Technico Core Holder

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Material(Shaft) PS
Mass (g)13
MethodKnock type
Core Diameter (mm)2
Dimensions (mm)10x150x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A best-selling 2mm core holder for drafting that boasts outstanding balance and durability. There is a simple shaving on the knock part.

Ulasan Produk

Halaman Terkait