Takaha Kiko Long Stroke Solenoid CH12840250 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CH12840250
Unit 1pc
Overall Length (mm) 84 (frame)
Rated Voltage (V) DC24(50%)
Dimensions (H x W x L) (mm) 38x30x84
Mass (g) 480
Plunger Diameter (mm) 12
Resistance (ohm) 25
M Code 40638554
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A long stroke solenoid with a range of motion of 35 mm.
Can be used with pull or push!

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan