TECOMEC Injection Angle Adjustment Fa Nozzle Idrotojet2 60 Gray 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60
Unit 1pc
Connection size Rc1/4
Color Gray
Withstand Pressure (MPa) 20.7
Heat Resistance Temperature (°C) 150
Hole Diameter (φmm) 1.5
Discharge Rate (L/minute) 30
Size 60
M Code 56306346
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The spray angle can be adjusted from direct to 60 degree fan-shaped. Adjust the high pressure by moving the front and rear, and adjust the angle by turning.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait