Thermo Fisher Scientific Hematocrit Capillary Tube 362-574 (Blue) 1box(200pc)

#Nomor SKU S043642519
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 362-574 (Blue)
Unit 1box(200pc)
Type Untreated heparin
Wall Thickness (mm) 0.2±0.02
Inner Diameter (Φmm) 1.1-1.2
Overall Length (mm) 75±0.02
M Code 68402906
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A glass capillary suitable for blood sampling of small animals and fish, and for hematocrit to examine the ratio of red blood cells in blood cells. - Comes in a plastic vial that can be taken out one by one. - The presence or absence of heparin treatment can be identified by the color label.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan