StarTech.com Hdmi To Dvi-D Cable Adapter 20Cm Hdmi Female To Dvi Male HDDVIFM8IN Black 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HDDVIFM8IN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connector Shape | HDMI [19 pin] female - DVI-D [25 pin] male |
| Maximum Resolution | [Digital] 1920 x 1200 |
| Connector B | DVI-D [25 pin] |
| Male Mounting | DVI-D [25 pin] |
| Connector A | HDMI [19 pin] |
| Conversion Type | Female - Male |
| Female Mounting | HDMI [19 pin] |
| Color | Black |
| Cable Length (cm) | 20.3 |
| Length (mm) | 203 |
| Mass (g) | 32 |
| M Code | 46239945 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
1x HDMI female connector, 1x DVI-D male connector Cable length 20 cm
Blade shield + aluminum mylar foil
Blade shield + aluminum mylar foil
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan