StarTech.com Hdmi To Dvi-D Cable Adapter 20Cm Hdmi Female To Dvi Male

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)203
Mass (g)32
Connector ShapeHDMI [19 pin] female - DVI-D [25 pin] male
Cable Length (cm)20.3
Connector AHDMI [19 pin]
Connector BDVI-D [25 pin]
Conversion TypeFemale - Male
Female MountingHDMI [19 pin]
Male MountingDVI-D [25 pin]
Maximum Resolution[Digital] 1920 x 1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1x HDMI female connector, 1x DVI-D male connector Cable length 20 cm
Blade shield + aluminum mylar foil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan